{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 32 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 52 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 105 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,4 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 220286 20 | |
EAN / GTIN | 4034221102867 | |
Codice del produttore | F2004NNH2000CDA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa in HMI HAIMER MILL 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
195,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
541,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
563,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
567,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino
250,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 6527 | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
⌀ Tagliente DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 32 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |