Ganci di ricambio (coppia) con materiale di fissaggio

Codice art.: 22-3-1-P
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 22-3-1-P
copia
EAN / GTIN 4021176101397
copia
Codice del produttore 22-3-1-P
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il paio di griffe di estrazione di ricambio con materiale di montaggio è adatto per i controsupporti della serie 22.
  • Grazie ai ganci di estrazione liberi e scorrevoli sulla traversa, è possibile estrarre anche i componenti eccentrici

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 280 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 11 1/32
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 22 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 7/8
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 17 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 11/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 17 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 11/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 15 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 9/16
  • Lunghezza totale [mm]: 298 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 11 3/4
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello