• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Kit utensili 1/4″ per moto, 30 pz.

Codice art.: 2190281
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2190281
EAN / GTIN 4010886882429
Codice del produttore 2190281

Descrizione

Descrizione:

In una cassetta di plastica
Misure: 160 x 95 x 38 mm

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Larghezza totale [mm]: 123 mm
  • Altezza totale [mm]: 38 mm
  • Profondità totale [mm]: 95 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 203 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello