Inserto per chiave a bussola 1/4″ profilo UD 12 mm

Codice art.: 6226480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6226480
EAN / GTIN 4010886622643
Codice del produttore 6226480
Numero-L L60160 553

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • Lunghezza inserto: 25,0 mm
  • Inserto Ø 1: 17,0 mm
  • Ø di inserimento 2: 15,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 10,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 17 mm
  • Altezza totale [mm]: 17 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 25 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 12
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello