SNHX 1203 neutro ALU

Codice art.: 218591 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,33 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    21,11 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
182 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1103
Modello ALL.
Tipo HU7710
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Spessore inserti 3,2 mm
Per larghezza fessura ap 6 mm
Larghezza smusso 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218591 ALU
EAN / GTIN 4045197656384

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
800
Alluminio (a truciolo corto)
N
650
Alluminio > 10% Si
N
500
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili