{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNHX 1103 | |
Modello | ST900 | |
Tipo | HB7525 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,08 mm | |
Spessore inserti | 3,2 mm | |
Per larghezza fessura ap | 6 mm | |
Larghezza smusso | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Spessore inserto E | 3,2 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 218591 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197656391 | |
Codice del produttore | 218591 ST900 |