Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 10 mm 100 mm

Codice art.: 218566 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 100 mm
    Numero taglienti effettivi Zeff 5
    Numero di inserti 10
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Passaggio interno per LR no
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Profondità di taglio massima ae max 24,2 mm
    ⌀ Collare d1 48 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
    ⌀ Foro di attacco 27 mm
    Inserto adatto SNHX
    Codice ISO Inserto SN.. 1205
    Set di viti per inserti 219983 (IP15; 2,2 Nm)
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 218566 100
    EAN / GTIN 4045197530387
    Codice del produttore 218566 100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

    Uso:

    Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

    Ricambi:

    N. art.  219983 (TX15; 2,2 Nm).

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. IP15.
    Frese a disco disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello