SNHX 1205 destra, Modello: UNI

Codice art.: 218615 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    29,58 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    24,65 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
682 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1205
Modello UNI
Tipo HB7835
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 5,4 mm
Per larghezza fessura ap 10; 14 mm
Larghezza smusso 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218615 UNI
EAN / GTIN 4062406538118
Codice del produttore 218615 UNI

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.
Per eseguire la lavorazione di una base scanalata piana, gli inserti sinistri e destri devono essere montati sul supporto. Il lato opposto rispetto al codolo andrà equipaggiato con gli inserti sinistri.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello