{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 15 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di taglio massima ae max | 40 mm | |
⌀ Collare d1 | 80 mm | |
⌀ Portautensili base d2 | 80 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm | 65 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | XC.. 1125 | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 218430 160/15 | |
EAN / GTIN | 4045197534071 | |
Codice del produttore | 218430 160/15 |