Inserto Larghezza 3,1 mm INOX

Codice art.: 218470 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,23 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,86 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
618 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello INOX
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Materiale da taglio HM
    Tipo HB7635
    Avanzamento fz 0,07 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Tolleranza ap − 0 / + 0,3 mm
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 218470 INOX
    EAN / GTIN 4045197648297
    Codice del produttore 218470 INOX

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Uso:

    Per frese a disco n. art. 218408218444 e lame di troncatura n. art. 273560.

    Nota:

    Valori indicativi per ae max.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello