• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa per cave a T 40/2 mm

Codice art.: 218300 40/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 2
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero di inserti 4
Larghezza scanalatura ap 17 mm
⌀ Collare d1 21 mm
Sporgenza totale L1 50 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 108 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Inserto adatto SP.T 09T308
Set di viti per inserti 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218300 40/2
EAN / GTIN 4045197608093
Codice del produttore 218300 40/2

Descrizione

Esecuzione:

Frese a codolo con superficie di serraggio e passaggio interno lubrorefrigerante. Trattamento anticorrosione della superficie.

Uso:

Per eseguire cave a T a norma DIN 650.

Nota:

Lavorare preferibilmente con passaggio interno lubrorefrigerante per assicurare un’evacuazione dei trucioli ottimale.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello