Fresa per cave a T 32/2 mm

Codice art.: 218300 32/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 2
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero di inserti 4
Larghezza scanalatura ap 14 mm
⌀ Collare d1 17 mm
Sporgenza totale L1 38 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 88 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Inserto adatto SP.T 09T308
Set di viti per inserti 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218300 32/2
EAN / GTIN 4045197608086
Codice del produttore 218300 32/2

Descrizione

Esecuzione:

Frese a codolo con superficie di serraggio e passaggio interno lubrorefrigerante. Trattamento anticorrosione della superficie.

Uso:

Per eseguire cave a T a norma DIN 650.

Nota:

Lavorare preferibilmente con passaggio interno lubrorefrigerante per assicurare un’evacuazione dei trucioli ottimale.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello