• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lame per seghe PolySAW-G Larghezza ap = 1 mm 80 mm

Codice art.: 218220 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 80 mm
Rivestimento TiAlN
Tipo portautensili base 19/30
Numero taglienti Z 40
Larghezza inserto E 6 mm
Profondità fresatura ae max per taglio 25 mm
Avanzamento fz 0,015 mm
Materiale HMI
Codolo a manicotto
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218220 80
EAN / GTIN 2050001737236
Codice del produttore 164424

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
150
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Per tagliare, segare e fessurare.
PolySAW-G consente di lavorare fino al fondo.

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello