Portautensili base PolySAW a manicotto, Modello: 19/30

Codice art.: 218210 19/30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR
⌀ Collare d1 30 mm
⌀ Portautensili base d2 32 mm
Lunghezza collare L1 20 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 42,5 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Rondella di serraggio 219846
Vite di serraggio 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218210 19/30
EAN / GTIN 2050001737427
Codice del produttore 179728

Descrizione

Esecuzione:

Fissaggio delle lame con una vite al centro. Interfaccia Quadrogon per una trasmissione della forza e una resistenza alla torsione migliori.

Uso:

Su mandrino portafrese combinato. Solo con lame per seghe PolySAW-G.

Fornitura:

Inclusa rondella e vite di serraggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello