Inserto per fresa per filettatura interna a 60° 2,5-4,0 mm

Codice art.: 218122 2,5-4,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di filetto: 60
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo della filettatura 2,5 mm - 4 mm
    Tipo HB7720
    Materiale da taglio HM
    Angolo di filetto 60 grado
    Misura inserto 11 mm
    Avanzamento fz in acciaio < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Avanzamento fz in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
    Rivestimento TiCN
    Applicazione interna/esterna Interno
    Per filettature M30×2,5; M30×3
    Numero taglienti Z 1
    Direzione di taglio a destra e a sinistra
    Profilo completo no
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 218122 2,5-4,0
    EAN / GTIN 4062406245306
    Codice del produttore 218122 2,5-4,0

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    140
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    120
    Alluminio > 10% Si
    N
    80
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Misura inserto 11.

    Uso:

    Per filettatura metrica interna a 60° a norma DIN / ISO R 262 (DIN13).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello