Inserto per fresa per filettatura interna a 60°, HB7720, Passo: 0,5-1,5mm

Codice art.: 218122 0,5-1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di filetto: 60
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 0,5 mm - 1,5 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Angolo di filetto 60 grado
Misura inserto 11 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avanzamento fz in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Rivestimento TiCN
Applicazione interna/esterna Interno
Per filettature M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
Numero taglienti Z 1
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Profilo completo no
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218122 0,5-1,5
EAN / GTIN 4062406245283
Codice del produttore 218122 0,5-1,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
140
Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Misura inserto 11.

Uso:

Per filettatura metrica interna a 60° a norma DIN / ISO R 262 (DIN13).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello