Corpo fresa (senza inserto) 20XL

Codice art.: 217405 20XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo 02
⌀ Minimo foro D 17,5 mm
Materiale fresa Metallo duro
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 12,2 mm
Profondità di taglio massima Smax 2,6 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 121,5 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
Esecuzione del codolo cilindrico
Set di viti di serraggio 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Profondità filettatura 62,5 mm
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217405 20XL
EAN / GTIN 4045197216946
Codice del produttore 217405 20XL

Descrizione

Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello