Corpo fresa (senza inserto) 20L

Codice art.: 217405 20L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo 02
⌀ Minimo foro D 17,5 mm
Materiale fresa Metallo duro
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 12,2 mm
Profondità di taglio massima Smax 2,6 mm
Sporgenza totale L1 63,7 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 108,7 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
Esecuzione del codolo Weldon
Set di viti di serraggio 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217405 20L
EAN / GTIN 4045197216939
Codice del produttore 217405 20L

Descrizione

Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello