Inserto a 30° 8 mm

Codice art.: 217324 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    170,35 € / Articolo
  • da 3 Articolo
    141,96 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: TR; TR-LH
  • Angolo di filetto: 30
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo della filettatura 8 mm
    Tipo HB7720
    Materiale da taglio HM
    Tipo di filettatura TR; TR-LH
    Angolo di filetto 30 grado
    Geometria dell’inserto Prof. completo
    Applicazione Interno
    ⌀ Esterno D 25 mm
    Profondità t 4,5 mm
    Per filettatura ≥ Tr46×8 – Tr48×8
    Modello P26
    Numero taglienti Z 3
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Direzione di taglio a destra e a sinistra
    Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 217324 8
    EAN / GTIN 4045197854957
    Codice del produttore 217324 8

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    250
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 55 HRC
    H
    60
    Acciaio < 60 HRC
    H
    45
    Acciaio < 65 HRC
    H
    35
    Acciaio < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Non usare con frese circolari n. art. 217252 Dim. 27L!

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello