Frese ad interpolazione 27XL

Codice art.: 217252 27XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo P26
⌀ Minimo foro D 22 mm - 37 mm
Materiale fresa Metallo duro
Codolo DIN 6535 HA
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 15,5 mm
Profondità di taglio massima Smax 10,75 mm
Sporgenza totale L1 25 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 180 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Esecuzione del codolo cilindrico
Set di viti di serraggio 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Profondità filettatura 21,5 mm
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217252 27XL
EAN / GTIN 4045197216564
Codice del produttore 217252 27XL

Descrizione

Nota:

L’effettiva profondità gola Smax è calcolata come qui di seguito: (D-d1) / 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello