Frese ad interpolazione, Acciaio, Modello: 18

Codice art.: 217250 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo P16
⌀ Minimo foro D 14 mm - 22 mm
Materiale fresa Acciaio
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 9 mm
Profondità di taglio massima Smax 6,5 mm
Sporgenza totale L1 25 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 71,5 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
Esecuzione del codolo Weldon
Set di viti di serraggio 219818 (8IP; 1,2 Nm)
Profondità filettatura 20,9 mm
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217250 18
EAN / GTIN 4045197571908
Codice del produttore 217250 18

Descrizione

Nota:

L’effettiva profondità gola Smax è calcolata come qui di seguito: (D-d1) / 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello