Frese ad interpolazione 12

Codice art.: 217250 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per inserto di tipo P12
    ⌀ Minimo foro D 9,6 mm - 11,7 mm
    Materiale fresa Acciaio
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ Interno d1 7 mm
    Profondità di taglio massima Smax 2,35 mm
    Sporgenza totale L1 22 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 69,5 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 12 mm
    Esecuzione del codolo Weldon
    Set di viti di serraggio 219832 (8IP; 1,0 Nm)
    Profondità filettatura 20 mm
    Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 217250 12
    EAN / GTIN 4045197542663
    Codice del produttore 217250 12

    Descrizione

    Nota:

    L’effettiva profondità gola Smax è calcolata come qui di seguito: (D-d1) / 2.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello