Chiavi per filtro olio ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno

Codice art.: 2169-36
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2169-36
copia
EAN / GTIN 4000896086566
copia
Codice del produttore 2169-36
copia
Numero-L L60140 2974
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Smontaggio e montaggio di filtri olio e dei relativi coperchi degli alloggiamenti nella sostituzione della cartuccia del filtro olio
  • Esecuzione forgiata
  • Esagonale Dimensione a 36 mm
    ad es. per MERCEDES-BENZ motore 116 MB ∙ 100 D Transporter ∙ Actros MP 1 ∙ MP 2 ∙ BMW M 52 6 cilindri: Serie 3 ∙ 5 ∙ M 60-8 cilindri: Serie 5 ∙ 7 ∙ 8 ∙ M 73 12 cilindri: Serie 7 ∙ 8 ∙ 1 (E87): 118d ∙ 120d ∙ Serie 1 (F20) 118i ∙ OPEL Vectra B DI 16 V ∙ Insignia ∙ VW Lupo 1,2 TDi ∙ Polo 5 1,2 l ∙ Golf 6 1,4 l SRE/TSI ∙ Touareg TDi ∙ T5 2,5 D ∙ Passat B7 3,6 l FSI ∙ AUDI 6 cilindri benzina anni 2004/2018
    Per filtri carburante MAN ad es. TGA
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Diametro: 49.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.16 kg
  • Per utilizzo manuale

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello