Frese a raggio, codolo Weldon, Modello: 1

Codice art.: 216825 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
  • Fresatura a raggio: avanti
PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero taglienti Z 2
Forma del codolo codolo Weldon
⌀ Codolo Ds 20 mm
⌀ massimo 22 mm
Passaggio interno per LR no
Sostituzione del materiale PowerCard
Fresatura a raggio avanti
Sporgenza totale L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 120 mm
Raggio minimo 1 mm
Raggio massimo 2,5 mm
Inserto adatto 216841 1 - 2,5
Vite inserto 219879 1 (TX15; 3Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 216825 1
copia
EAN / GTIN 4062406706418
copia
Codice del produttore 216825 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per la realizzazione di raggi convessi sui componenti. Il design sottile e compatto consente un’ampia varietà di applicazioni ed è particolarmente adatto per l’impiego in cavità profonde.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello