Inserto KOMET® 14-660

Codice art.: 216770 14-660
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,32 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    21,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.141 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo BK8425
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TOHX 090204 EN
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216770 14-660
EAN / GTIN 2050002046641

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature lungo tutto il tagliente.

Per:

Svasatore n. art. 216600 e 216620.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello