{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Campo di regolazione angolo di smussatura | 10-80 | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Inserto adatto | TO.. 0902 | |
Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770 | 14-660 | |
Vite inserto | 219843 (8IP; 1,2 Nm) | |
Cartuccia | 219957 | |
Vite di serraggio per cassetta | 219945 | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 216620 20 | |
EAN / GTIN | 4045197133519 | |
Codice del produttore | 216620 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Svasatore regolabile, codolo Weldon, Codolo ⌀ Ds h6: 20mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
317,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
237,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | 44 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 95 mm | 98 mm |
Inserto adatto | TO.. 0902 | SP.T1204.. |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon |
Campo di regolazione angolo di smussatura | 10-80 | 0-90 |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | 20 mm |