{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Campo di regolazione angolo di smussatura | 10-80 | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | TO.. 1604 | |
Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770 | 32-050 | |
Vite inserto | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Cartuccia | 219958 | |
Vite di serraggio per cassetta | 219946 | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 216620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197133526 | |
Codice del produttore | 216620 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore regolabile 25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
352,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
295,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
249,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 2 | 1 |
Sporgenza totale L1 | 30 | 40 | 49 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 95 | 120 | 105 |
Inserto adatto | TO.. 1604 | 260150 | SP.T1204.. |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 | 16 | 25 |
Tipo di prodotto | Svasatori | Svasatori | Svasatori |