{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatura D | 16 mm | |
Per viti DIN a testa svasata | M18 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di inserti | 2 | |
⌀ Smussatura massima Dmax | 34 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Inserto adatto | TO.. 1403 | |
Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770 | 26-660 | |
Set di viti per inserti | 239653 10IP (2,8 Nm) | |
Angolo di svasatura | 90 grado | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 216600 M18 | |
EAN / GTIN | 4047109013025 | |
Codice del produttore | F10 00091 |