Svasatore a 45° KOMET®, codolo Weldon, Per viti DIN a testa svasata: M10

Codice art.: 216600 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti DIN a testa svasata Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Angolo di svasatura: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatura D 7 mm
Per viti DIN a testa svasata M10
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR no
Numero taglienti Z 2
Numero di inserti 2
⌀ Smussatura massima Dmax 19 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Inserto adatto TO.. 0902
Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770 14-6603
Set di viti per inserti 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Angolo di svasatura 90 grado
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216600 M10
EAN / GTIN 4047109003965
Codice del produttore F10 00051

Descrizione

Uso:

Per la sbavatura di fori e asole e per la fresatura di scanalature a profilo trapezoidale. Per svasature fini a norma DIN per viti DIN M10 − M20.
È fondamentale rispettare le rigide condizioni di impiego previste (non utilizzabile su trapani).

Nota:

Per inserti triangolari adatti vedi n. art. 216700; 216740; 216770.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Svasatore a 45° KOMET®, codolo Weldon, Per viti DIN a testa svasata: M10

Svasatore a 45° KOMET®, codolo Weldon, Per viti DIN a testa svasata: M10

su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
265,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
218,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm 100 mm
Passaggio interno per LR no
Inserto adatto TO.. 0902 260142
Esecuzione del codolo codolo Weldon codolo Weldon
⌀ Svasatura D 7 mm 19 mm
Angolo di svasatura 90 grado 180 grado
⌀ Codolo Ds h6 16 mm 16 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello