Fresa per smussi a 30°, codolo Weldon, Modello: 6

Codice art.: 216548 6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di smussatura a spinta: 120
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo codolo Weldon
Angolo di smussatura a spinta 120 grado
Angolo di regolazione κ 30 grado
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 2
⌀ D 6 mm
⌀ Smussatura massima Dmax 32 mm
Sporgenza totale L1 38 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Inserto adatto 260986 HB725-1
Vite inserto 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 216548 6
copia
EAN / GTIN 4045197851727
copia
Codice del produttore 216548 6
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello