Fresa per spallamenti a 90° 16/2 mm

Codice art.: 215803 16/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 16 mm
    Numero taglienti Z 2
    Esecuzione del codolo codolo Weldon
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
    Strategia di truciolatura MTC
    Sporgenza totale L1 37 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 85 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 13 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 29 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 30 mm
    Angolo rampa αmax. 1,32 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 10,85 mm
    Inserto adatto AP.. 1003..
    Set di viti per inserti 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215803 16/2
    EAN / GTIN 4062406396527
    Codice del produttore 215803 16/2

    Descrizione

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Fresa per spallamenti a 90°  16/2 mm

    Fresa per spallamenti a 90° 16/2 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    28 pezzi in magazzino
    142,28 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    76 pezzi in magazzino
    206,44 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Numero taglienti Z 2 2
    Sporgenza totale L1 37 37
    Esecuzione del codolo codolo Weldon codolo Weldon
    Angolo di regolazione κ 90 90
    ⌀ Codolo Ds h6 16 16
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 29 29
    Lunghezza rampa L per αmax. 10,85 10,85

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello