APHT 100305 FR, HU7815, Modello: ALU

Codice art.: 215939 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,16 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,30 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.332 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APHT 100305 FR
Modello ALL.
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HU7815
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Spessore inserti 3,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Codice del produttore 215939 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Alluminio > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafite, GFRP, CFRP
N
400
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello