{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 17 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 62 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,29 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 8,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 0602.. | |
Set di viti per inserti | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215609 12/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409805 | |
Codice del produttore | 215609 12/3 |