Micrometro

Codice art.: 2155N-25
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2155N-25
EAN / GTIN 4000896127702
Codice del produttore 2155N-25
Numero-L L60140 3244

Descrizione

Descrizione:

  • Capacità di misura 0– 25 mm
  • Anello di bloccaggio e vite micrometrica per regolazione fine
  • Vite filettata nascosta, rettificata e temperata, regolabile
  • Piastre isolanti
  • Superficie di misura in metallo duro
  • Passo vite: 0,5 mm
    lettura: 0,01 mm
  • Cassetta di legno
  • DIN 863-3
  • Peso netto (kg): 0.4 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello