{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | |
Numero di inserti | 6 | |
Profondità di taglio massima ap max | 30 mm | |
Sporgenza totale L1 | 45 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | |
Set di viti per inserti | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215577 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197455277 | |
Codice del produttore | 215577 25/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut 25/2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
563,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
512,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
336,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
796,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di inserti | 6 | 6 | 3 | 10 |
Sporgenza totale L1 | 45 | 52 | 50 | 54 |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Tagliente DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Profondità di taglio massima ap max | 30 | 28 | 19 | 39 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |