APMT 133516 ER, HB7630, Modello: INOX

Codice art.: 215363 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
555 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 133516 ER
Modello INOX
Raggio di curvatura 1,6 mm
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215363 INOX
EAN / GTIN 4045197673619
Codice del produttore 215363 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max. = 6 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello