APHT 133504 FR ALU

Codice art.: 215314 ALU
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APHT 133504 FR
Modello ALL.
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215314 ALU
EAN / GTIN 4045197601162
Codice del produttore 215314 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1500
Alluminio (a truciolo corto)
N
1500
Alluminio > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto per fresa in PCD con un tagliente.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max.= 6 mm.
ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello