• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

APMT 180520 ER INOX

Codice art.: 215252 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,97 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,31 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
401 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 180520 ER
Modello INOX
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215252 INOX
EAN / GTIN 4045197707871
Codice del produttore 215252 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max. = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello