• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

APMT 180520 SR ST1400

Codice art.: 215228 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,97 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,31 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
324 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 180520 SR
Modello ST1400
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7510
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215228 ST1400
EAN / GTIN 4045197673466
Codice del produttore 215228 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
220
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max. = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello