{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 2 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 170 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | XNEX 040308 | |
Set di viti per inserti | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215177 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406570040 | |
Codice del produttore | 215177 25/4 |