{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 194 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 198 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,85 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,31 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 91,95 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1805.. | |
Set di viti per inserti | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215160 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197349354 | |
Codice del produttore | 215160 100/7 |