{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 58 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,2 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 23,95 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1805.. | |
Set di viti per inserti | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215155 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349217 | |
Codice del produttore | 215155 32/3 |