{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Taglienti regolabili | 1 | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | BG.. 15L5.. | |
Perno di serraggio | 219893 | |
Vite di regolazione | 219892 | |
Vite di serraggio per perni | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 214515 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197610683 | |
Codice del produttore | 214515 63/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frese Aluking HPC a spianare / per spallamenti a 90° 63/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
726,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
461,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
459,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ Foro di attacco | 22 | 22 | 22 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 40 | 40 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
⌀ Tagliente DC | 63 | 63 | 63 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |