{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Taglienti regolabili | 2 | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | BG.. 15L5.. | |
Perno di serraggio | 219893 | |
Vite di regolazione | 219892 | |
Vite di serraggio per perni | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 214515 100/6 | |
EAN / GTIN | 4045197610706 | |
Codice del produttore | 214515 100/6 |