{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Hi5 | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
Inserto adatto | POMX 0704.. | |
Set di viti per inserti | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783547 | |
Codice del produttore | 213210 40/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese ad alto avanzamento Hi5 40/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
351,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
356,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 16 | 16 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
Profondità di taglio massima ap max | 1,4 | 1,15 |
⌀ D3 | 25,6 | 24 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |