Frese ad alto avanzamento Hi5 66/6 mm

Codice art.: 213210 66/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Hi5
⌀ Tagliente DC 66 mm
Numero taglienti Z 6
Esecuzione del codolo a manicotto
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 51,6 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,4 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Inserto adatto POMX 0704..
Set di viti per inserti 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Angolo di regolazione κ 90 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213210 66/6
EAN / GTIN 4045197783585
Codice del produttore 213210 66/6

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 10IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello