{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Hi5 | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,4 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | POMX 0704.. | |
Set di viti per inserti | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213200 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783509 | |
Codice del produttore | 213200 40/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento Hi5, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
369,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
393,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
409,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 25,6 mm | 28 mm | 30 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |