{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 68 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,35 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 25,43 mm | |
Inserto adatto | XDM.090416 | |
Angolo di regolazione κ | 16 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212807 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939074 | |
Codice del produttore | 212807 40/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
393,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
369,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
409,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | XDM.090416 | POMX 0704.. | XOMU094812 |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 28 mm | 25,6 mm | 30 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |