{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Hi5 | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,4 mm | |
Sporgenza totale L1 | 36 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | POMX 0704.. | |
Set di viti per inserti | 219883 (10IP; 2,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197783486 | |
Codice del produttore | 213200 25/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento Hi5, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
284,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
287,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
261,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
284,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sporgenza totale L1 | 36 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10,6 mm | 9 mm | 13 mm | 15 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |