{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,62 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 32,4 mm | |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | |
Angolo di regolazione κ | 20 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo |
213058 40/5
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406566715
copia |
|
Codice del produttore |
213058 40/5
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |